CEBA - Projecteur Télescopique 3m LED 2x150W - 10m H07RNF 3G1,5 - 11200 lumen x 2 - BF32XFL150IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 11200 lm
puissance du système - 150 W
indice de protection (IP) - IP68
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686008312
Réf. Sonepar
02413600831
Réf. Fournisseur
BF32XFL150IP68
Marque
CEBA
flux lumineux utile:
11200 lm
puissance du système:
150 W
indice de protection (IP):
IP68
pays de fabrication:
FRANCE
Projecteur Télescopique de 3m LED 2x150W - 10m H07RNF 3G1,5 sont montés sur boîtier avec prises NF IP66-68 - Couverture d'éclairage importante - 11200 lumen x 2 - 6400°K - faible dégagement de chaleur - grande durée de vie de la led
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


