CEBA - Projecteur télescopique LED 20W - 3m de câble H05RNF 3G1 - 1700 lumen - T20

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Projecteur télescopique LED 20W - 3m de câble H05RNF 3G1 - 1700 lumen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • flux lumineux utile - 1700 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur de câble de raccordement - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686008664

Réf. Sonepar

02413600866

Réf. Fournisseur

T20

Marque

CEBA

puissance du système:

20 W

flux lumineux utile:

1700 lm

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur de câble de raccordement:

3 m

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur télescopique à LED 20W - 3m de câble H05RNF 3G1 - fiche IP44 - 1700 lumen - 6500°K - hauteur maxi environ 1,64m - durée de vie de la led : 35 000 H - économie d'énergie - très grande luminosité - faible dégagement de chaleur

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA