Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

CEBA - Projecteur télescopique LED 2x50W - 5m de câble H07RNF 2X1 + fiche P17 24V - PT2X5024

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Projecteur télescopique LED 2x50W - 5m de câble H07RNF 2X1 + fiche P17 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 100 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • longueur de câble de raccordement - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686006202

Réf. Sonepar

02413600620

Réf. Fournisseur

PT2X5024

Marque

CEBA

puissance du système:

100 W

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

24...24 V

longueur de câble de raccordement:

5 m

pays de fabrication:

FRANCE

Projecteur télescopique à LED 2x50W - 5m de câble H07RNF 2X1 + fiche P17 24V - AC - 7000 lumen - 6400°K - hauteur mini environ 0,75m - hauteur maxi environ 2,40m - économie d'énergie - très grande luminosité - faible dégagement de chaleur

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA