CEBA - Projecteur télescopique LED 50W - 5m H07RNF 2X1 + fiche P17 24V - AC - PT5024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
tension nominale (Un) - 24...24 V
longueur de câble de raccordement - 5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686006196
Réf. Sonepar
02413600619
Réf. Fournisseur
PT5024
Marque
CEBA
puissance du système:
50 W
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
24...24 V
longueur de câble de raccordement:
5 m
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


