CEBA - Ruban 10m - 11W/m - 1100lm/m - 240 led/m - sans alimentation - sans support - RL10SA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 11 W
modèle - bande
source lumineuse - autre
efficacité lumineuse - 1100 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686010346
Réf. Sonepar
02413601034
Réf. Fournisseur
RL10SA
Marque
CEBA
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
11 W
modèle:
bande
source lumineuse:
autre
efficacité lumineuse:
1100 lm/W
pays de fabrication:
CHINE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


