Non retournable

Cellpack - Anticorrosion ZINC SPRAY 171/Spray/400ml - 124030

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Anticorrosion ZINC SPRAY 171/Spray/400ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - surfaces zinguées

  • fonction - protection contre la corrosion

  • contenu - 400 ml

  • inflammable - Oui

  • peut être peint - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311005744

Réf. Sonepar

01294124030

Réf. Fournisseur

124030

Marque

Cellpack

domaine d'application:

surfaces zinguées

fonction:

protection contre la corrosion

contenu:

400 ml

inflammable:

Oui

peut être peint:

Oui

sans plomb:

Oui

sans chromate:

Oui

séchage rapide:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Aerosol anticorrosion, pour galvanisation anti-corrosion

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.