Cellpack - ASMC CCMSV/24kV/240RM-400 - 456150

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - ASMC CCMSV/24kV/240RM-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 240...400 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311202686

Réf. Sonepar

01294120268

Réf. Fournisseur

456150

Marque

Cellpack

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

240...400 mm²

nombre de conducteurs:

1

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à vis

pays de fabrication:

ITALIE

Boite retractable a froid all-in-one avec manchons a visser