Cellpack - Boite de jonction CHM 12kV/35-95 - 194073

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite de jonction CHM 12kV/35-95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 35...95 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311047126

Réf. Sonepar

01294194073

Réf. Fournisseur

194073

Marque

Cellpack

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

6,35/11 (12) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

35...95 mm²

nombre de conducteurs:

1

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boite de jonction unipolaire, pour cables unipolaires a isolation synthetique