Cellpack - Boite de jonction CHM 36kV/400-630V - 347081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 400...630 mm²
nombre de conducteurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311168715
Réf. Sonepar
01294116871
Réf. Fournisseur
347081
Marque
Cellpack
modèle:
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um):
18/30 (36) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
400...630 mm²
nombre de conducteurs:
1
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
connecteur à vis
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


