Cellpack - Boite de jonction CHMSV3 12kV/25-95 - 297348

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite de jonction CHMSV3 12kV/25-95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 25...95 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311153513

Réf. Sonepar

01294115351

Réf. Fournisseur

297348

Marque

Cellpack

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

6,35/11 (12) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

25...95 mm²

nombre de conducteurs:

3

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à vis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boite de jonction tripolaire avec manchons a visser, pour tous les cables tripolaires a isolation synthetique