Cellpack - Boite de jonction SMH/7/10 1.5-2.5 - 145486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 1.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311005331
Réf. Sonepar
01294145486
Réf. Fournisseur
145486
Marque
Cellpack
modèle:
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
1.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs:
10
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
H07RN-F
accessoires de connexion:
connecteur à compression/à sertir
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


