Non retournable

Cellpack - Boite de jonction SMH1/35-70 - 150158

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite de jonction SMH1/35-70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 35...70 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311028576

Réf. Sonepar

01294102857

Réf. Fournisseur

150158

Marque

Cellpack

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

35...70 mm²

nombre de conducteurs:

1

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boite de jonction thermoretractable, pour cables non armes a isolation synthetique

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.