Cellpack - Boite de jonction SMH3/120-300 MS6 - 145635

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite de jonction SMH3/120-300 MS6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 3,8/6,6 (7,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 120...300 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311004303

Réf. Sonepar

01294145635

Réf. Fournisseur

145635

Marque

Cellpack

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

3,8/6,6 (7,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

120...300 mm²

nombre de conducteurs:

3

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boite de jonction tripolaire, pour cables tripolaires armes a isolation synthet. jusqu?a 7,2 kV