Cellpack - Boite de jonction SMH5G/1.5-10 - 145483

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite de jonction SMH5G/1.5-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1.5...10 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311004266

Réf. Sonepar

01294100426

Réf. Fournisseur

145483

Marque

Cellpack

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1.5...10 mm²

nombre de conducteurs:

5

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

H07RN-F

accessoires de connexion:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boite de jonction thermoretractable, pour cables soupless