Cellpack - Boite de jonction SMHSV3-1/50-150 MS6 - 311594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 3,8/6,6 (7,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...150 mm²
nombre de conducteurs - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311159355
Réf. Sonepar
01294115935
Réf. Fournisseur
311594
Marque
Cellpack
modèle:
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um):
3,8/6,6 (7,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
50...150 mm²
nombre de conducteurs:
3
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
connecteur à vis
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


