Cellpack - Boite de jonction SMHSV5/16-95 - 357687

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 16...95 mm²
nombre de conducteurs - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311172620
Réf. Sonepar
01294117262
Réf. Fournisseur
357687
Marque
Cellpack
modèle:
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
16...95 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
N(A)YY
accessoires de connexion:
connecteur à vis avec tête cisaillée
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


