🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cellpack - Boite de telecom SMHF/43-8/330 - 145559

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite de telecom SMHF/43-8/330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 8...43 mm²

  • nombre de conducteurs - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311005386

Réf. Sonepar

01294145559

Réf. Fournisseur

145559

Marque

Cellpack

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

8...43 mm²

nombre de conducteurs:

10

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction thermoretractable, pour cables de telecommunications

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.