Cellpack - Boite gel de derivation EASY/7V - 371167

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite gel de derivation EASY/7V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 16...25 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...25 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - bifurcation parallèle

  • modèle - gel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311182018

Réf. Sonepar

01294115830

Réf. Fournisseur

371167

Marque

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

16...25 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

2.5...25 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

bifurcation parallèle

modèle:

gel

sans halogène:

Non

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

2.5...35 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Boite de derivation avec gel, avec bloc de derivation