Cellpack - Boite gel de jonction EASY/3V - 389677

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311186948
Réf. Sonepar
01294118694
Réf. Fournisseur
389677
Marque
Cellpack
modèle:
gel
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
1.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
N(A)YY
accessoires de connexion:
connecteur à compression/à sertir
pays de fabrication:
ITALIE


