Cellpack - Boite resine de derivat. T 2.5 V/FKM/EG - 436822

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite resine de derivat. T 2.5 V/FKM/EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 6...25 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 6...25 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement en T

  • modèle - résine de coulée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311197203

Réf. Sonepar

01294119720

Réf. Fournisseur

436822

Marque

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

6...25 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

6...25 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement en T

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

21...37 mm

diamètre du câble principal:

21...37 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

connecteur à vis

adapté à:

N(A)YY

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boite de derivation avec resine a couler, avec bornes de connexion a visser pour cables a isolation synthet.