Cellpack - Boite resine de derivation P 3/EG - 127703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 10...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 4...16 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - bifurcation parallèle
modèle - résine de coulée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311003474
Réf. Sonepar
01294100347
Réf. Fournisseur
127703
Marque
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
10...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
4...16 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
bifurcation parallèle
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Non
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
12...30 mm
diamètre du câble principal:
15...35 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
N(A)YY
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


