Cellpack - Boite resine de derivation PB 4/GG - 329572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble secondaire - 50...95 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - bifurcation parallèle
modèle - résine de coulée
sans halogène - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311162690
Réf. Sonepar
01294116269
Réf. Fournisseur
329572
Marque
Cellpack
section nominale du conducteur câble secondaire:
50...95 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
bifurcation parallèle
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Non
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
27...44 mm
diamètre du câble principal:
30...50 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
N(A)YY
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


