Cellpack - Boite resine de derivation PE 7/GG - 335565

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite resine de derivation PE 7/GG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 150...185 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 120...185 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • type - bifurcation parallèle

  • modèle - résine de coulée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311165035

Réf. Sonepar

01294116503

Réf. Fournisseur

335565

Marque

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

150...185 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

120...185 mm²

nombre de conducteurs:

4

type:

bifurcation parallèle

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Non

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

40...59 mm

diamètre du câble principal:

40...59 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

N(A)YY

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boite de derivation avec resine a couler, avec renfort de traction pour cables a isolation synthetique