Cellpack - Boite resine de derivation T 1/GG - 353846

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite resine de derivation T 1/GG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 4...4 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 4...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement en T

  • modèle - résine de coulée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311171173

Réf. Sonepar

01294117117

Réf. Fournisseur

353846

Marque

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

4...4 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

4...4 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement en T

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

16...22 mm

diamètre du câble principal:

16...22 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

N(A)YY

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boite de derivation avec resine a couler, pour cables a isolation synthetique