Cellpack - Boite resine de derivation T 2/GG - 353847

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 10...10 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 10...10 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement en T
modèle - résine de coulée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311171180
Réf. Sonepar
01294117118
Réf. Fournisseur
353847
Marque
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
10...10 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
10...10 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement en T
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
17...30 mm
diamètre du câble principal:
17...30 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
N(A)YY
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


