Cellpack - Boite resine de derivation T 2 V/FKM/EG - 436821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 4...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 4...16 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement en T
modèle - résine de coulée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311197180
Réf. Sonepar
01294119718
Réf. Fournisseur
436821
Marque
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
4...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
4...16 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement en T
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
17...30 mm
diamètre du câble principal:
17...30 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à vis
adapté à:
N(A)YY
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


