Cellpack - Boite resine de derivation Y 0/EG - 152932

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite resine de derivation Y 0/EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 6...6 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 6...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311050454

Réf. Sonepar

01294152932

Réf. Fournisseur

152932

Marque

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

6...6 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

6...6 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement Y

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

8...17 mm

diamètre du câble principal:

8...17 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

N(A)YY

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boite de derivation avec resine a couler, pour cables a isolation synthetique