Non retournable

Cellpack - Boite resine de derivation Y 1/GG - 353814

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite resine de derivation Y 1/GG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 10...10 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 10...10 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311171128

Réf. Sonepar

01294117112

Réf. Fournisseur

353814

Marque

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

10...10 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

10...10 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement Y

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

9...22 mm

diamètre du câble principal:

9...22 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

N(A)YY

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boite de derivation avec resine a couler, pour cables a isolation synthetique

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.