Non retournable

Cellpack - Boite resine de derivation Y 1V/WAGO/EG - 425490

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite resine de derivation Y 1V/WAGO/EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.5...4 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 0.5...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 15

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311193809

Réf. Sonepar

01294119380

Réf. Fournisseur

425490

Marque

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

0.5...4 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

0.5...4 mm²

nombre de conducteurs:

15

type:

branchement Y

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

9...22 mm

diamètre du câble principal:

9...22 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

connecteur à vis

adapté à:

N(A)YY

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boite de derivation avec resine a couler, avec borne de raccordement COMPACT de WAGO type 221

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.