Cellpack - Boite resine de derivation Y 2/GG - 353815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 25...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 25...25 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311171135
Réf. Sonepar
01294117113
Réf. Fournisseur
353815
Marque
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
25...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
25...25 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement Y
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
19...33 mm
diamètre du câble principal:
23...30 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
N(A)YY
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


