Cellpack - Boite resine de derivation Y 3/EG - 131123

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite resine de derivation Y 3/EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 50...50 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 35...35 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311053882

Réf. Sonepar

01294131123

Réf. Fournisseur

131123

Marque

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

50...50 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

35...35 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement Y

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

21...37 mm

diamètre du câble principal:

25...42 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

N(A)YY

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boite de derivation avec resine a couler, pour cables a isolation synthetique