Cellpack - Boite resine de jonction D 1/EG - 124685

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 16...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement double
modèle - résine de coulée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311003580
Réf. Sonepar
01294124685
Réf. Fournisseur
124685
Marque
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
16...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
2.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement double
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
8...16 mm
diamètre du câble principal:
8...16 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


