Cellpack - Boite resine de jonction M 4/7.2kV/EG - 124318

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boite resine de jonction M 4/7.2kV/EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 3,8/6,6 (7,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 25...70 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311002804

Réf. Sonepar

01294100280

Réf. Fournisseur

124318

Marque

Cellpack

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

3,8/6,6 (7,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

25...70 mm²

nombre de conducteurs:

3

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Oui

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boite de jonction tripolaire, pour cables tripolaires armes a isolation synthet. jusqu? a 7,2 kV