Cellpack - Borne de derivation/3x150/150 - 126199

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Borne de derivation/3x150/150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs par câble - 3

  • diamètre - 126 mm

  • section nominale du conduit dérivé, SE - 50...150 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, RE - 50...150 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SM - 50...150 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311048789

Réf. Sonepar

01294104878

Réf. Fournisseur

126199

Marque

Cellpack

nombre de conducteurs par câble:

3

diamètre:

126 mm

section nominale du conduit dérivé, SE:

50...150 mm²

section nominale du conduit dérivé, RE:

50...150 mm²

section nominale du conduit dérivé, SM:

50...150 mm²

section nominale du conduit dérivé, RM:

50...150 mm²

montage possible sous tension:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Borne de derivation compacte, pour basse tension