Non retournable

Cellpack - Borne de derivation/3x16-25/50 - 126194

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Borne de derivation/3x16-25/50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs par câble - 3

  • diamètre - 87 mm

  • section nominale du conduit dérivé, SE - 6...50 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, RE - 6...50 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SM - 6...50 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311048727

Réf. Sonepar

01294104872

Réf. Fournisseur

126194

Marque

Cellpack

nombre de conducteurs par câble:

3

diamètre:

87 mm

section nominale du conduit dérivé, SE:

6...50 mm²

section nominale du conduit dérivé, RE:

6...50 mm²

section nominale du conduit dérivé, SM:

6...50 mm²

section nominale du conduit dérivé, RM:

6...50 mm²

montage possible sous tension:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borne de derivation compacte, pour basse tension

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.