Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cellpack - Borne de derivation/4x240se/70 - 126211

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Borne de derivation/4x240se/70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs par câble - 4

  • diamètre - 124 mm

  • section nominale du conduit dérivé, SE - 6...70 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, RE - 6...70 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SM - 6...70 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311048840

Réf. Sonepar

01294104884

Réf. Fournisseur

126211

Marque

Cellpack

nombre de conducteurs par câble:

4

diamètre:

124 mm

section nominale du conduit dérivé, SE:

6...70 mm²

section nominale du conduit dérivé, RE:

6...70 mm²

section nominale du conduit dérivé, SM:

6...70 mm²

section nominale du conduit dérivé, RM:

6...70 mm²

montage possible sous tension:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Borne de derivation compacte, pour basse tension