Cellpack - Borne de derivation/4x95-120/50 - 126208

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Borne de derivation/4x95-120/50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs par câble - 4

  • diamètre - 83 mm

  • section nominale du conduit dérivé, SE - 6...50 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, RE - 6...50 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SM - 6...50 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311048833

Réf. Sonepar

01294104883

Réf. Fournisseur

126208

Marque

Cellpack

nombre de conducteurs par câble:

4

diamètre:

83 mm

section nominale du conduit dérivé, SE:

6...50 mm²

section nominale du conduit dérivé, RE:

6...50 mm²

section nominale du conduit dérivé, SM:

6...50 mm²

section nominale du conduit dérivé, RM:

6...50 mm²

montage possible sous tension:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Borne de derivation compacte, pour basse tension