Cellpack - Borne de derivation AK/10/Set 12x - 446313

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Borne de derivation AK/10/Set 12x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conduit principal, SE - 4...10 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SE/RE - 4...10 mm²

  • section nominale du conduit principal, SM - 4...10 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 4...10 mm²

  • matériau du conduit principal - aluminium/cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311198514

Réf. Sonepar

01294119851

Réf. Fournisseur

446313

Marque

Cellpack

section nominale du conduit principal, SE:

4...10 mm²

section nominale du conduit dérivé, SE/RE:

4...10 mm²

section nominale du conduit principal, SM:

4...10 mm²

section nominale du conduit dérivé, SM/RM:

4...10 mm²

matériau du conduit principal:

aluminium/cuivre

matériau du conduit dérivé:

aluminium/cuivre

borne isolée:

Oui

ouverture de canal de serrage, conduit principal:

ouvert des deux côtés

ouverture de canal de serrage, conduit dérivé:

ouvert des deux côtés

traitement de la surface:

étamé

type de raccordement:

connexion à vis

pays de fabrication:

ESPAGNE

Borne de derivation a visser Al-Cu, pour boites de jonction et boites de derivation avec resine a couler