Cellpack - Borne de derivation AK/16/Set 12x - 446314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conduit principal, SE - 6...16 mm²
section nominale du conduit dérivé, SE/RE - 6...16 mm²
section nominale du conduit principal, SM - 6...16 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 6...16 mm²
matériau du conduit principal - aluminium/cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311198521
Réf. Sonepar
01294119852
Réf. Fournisseur
446314
Marque
Cellpack
section nominale du conduit principal, SE:
6...16 mm²
section nominale du conduit dérivé, SE/RE:
6...16 mm²
section nominale du conduit principal, SM:
6...16 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM:
6...16 mm²
matériau du conduit principal:
aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé:
aluminium/cuivre
borne isolée:
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal:
ouvert des deux côtés
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé:
ouvert des deux côtés
traitement de la surface:
étamé
type de raccordement:
connexion à vis
pays de fabrication:
ESPAGNE


