Cellpack - Borne de derivation KP/1.5-10 - 126216

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Borne de derivation KP/1.5-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conduit principal, SE - 1.5...10 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SE/RE - 1.5...10 mm²

  • section nominale du conduit principal, SM - 1.5...10 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 1.5...10 mm²

  • matériau du conduit principal - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311016948

Réf. Sonepar

01294126216

Réf. Fournisseur

126216

Marque

Cellpack

section nominale du conduit principal, SE:

1.5...10 mm²

section nominale du conduit dérivé, SE/RE:

1.5...10 mm²

section nominale du conduit principal, SM:

1.5...10 mm²

section nominale du conduit dérivé, SM/RM:

1.5...10 mm²

matériau du conduit principal:

cuivre

matériau du conduit dérivé:

cuivre

borne isolée:

Oui

ouverture de canal de serrage, conduit principal:

ouvert des deux côtés

ouverture de canal de serrage, conduit dérivé:

ouvert des deux côtés

traitement de la surface:

étamé

type de raccordement:

connexion à vis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Borne de derivation compacte, pour boites de derivation avec resine a couler pour basse tension