🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cellpack - Capuchon SKH/10-4/BK - 125345

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Capuchon SKH/10-4/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 10 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311048536

Réf. Sonepar

01294104853

Réf. Fournisseur

125345

Marque

Cellpack

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

10 mm

diamètre interne après rétreint:

4 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

45 mm

section nominale:

12.6...78.5 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

2.9 mm

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-30...135 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Capuchon thermoretractable, avec adhesif

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.