Cellpack - Capuchon SKH/100-45/BK - 368748

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Capuchon SKH/100-45/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 100 mm

  • diamètre interne après rétreint - 45 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311179780

Réf. Sonepar

01294117978

Réf. Fournisseur

368748

Marque

Cellpack

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

100 mm

diamètre interne après rétreint:

45 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

156 mm

section nominale:

40...100 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

4.1 mm

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

INDE

Capuchon thermoretractable, avec adhesif