Cellpack - Capuchon SKH/55-25/BK - 125336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
modèle - paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint - 55 mm
diamètre interne après rétreint - 25 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311005171
Réf. Sonepar
01294125336
Réf. Fournisseur
125336
Marque
Cellpack
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint:
55 mm
diamètre interne après rétreint:
25 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
longueur totale après rétrécissement:
155 mm
section nominale:
490.6...2374.6 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
3.5 mm
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-30...135 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
INDE


