Cellpack - ASMC CCMSV/36kV/25-95 - 456153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 25...95 mm²
nombre de conducteurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311202365
Réf. Sonepar
01294120236
Réf. Fournisseur
456153
Marque
Cellpack
modèle:
rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um):
18/30 (36) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
25...95 mm²
nombre de conducteurs:
1
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
connecteur à vis
Quelques mots du fabricant :
Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.


