Cellpack - KOD EASYCELL/COMPACT/1C-V/VP24 - 472575

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - KOD EASYCELL/COMPACT/1C-V/VP24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 0.5...10.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311204338

Réf. Sonepar

01294120433

Réf. Fournisseur

472575

Marque

Cellpack

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

0.5...10.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

adapté à:

H07RN-F

Boite de gel pour jonction avec bloc de connexion Type EASYCELL® COMPACT/1C-V

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.