Cellpack - Chevilles a frapper CSS (par 100) - 431262

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Chevilles a frapper CSS (par 100)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 43 mm

  • largeur - 14 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9.6 mm

  • type de fixation - avec pied sapin

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311903385

Réf. Sonepar

01294190338

Réf. Fournisseur

431262

Marque

Cellpack

longueur:

43 mm

largeur:

14 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9.6 mm

type de fixation:

avec pied sapin

couleur:

noir

hauteur:

6.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

235 mm

diamètre trou de fixation:

8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

résistance min. à la traction:

250 N

détectable:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Cheville en plastique, pour colliers de cablage