Cellpack - Collier de cablage KS/2.5/200/BK - 146412

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Collier de cablage KS/2.5/200/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311006192

Réf. Sonepar

01294100619

Réf. Fournisseur

146412

Marque

Cellpack

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.08 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

88 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-5...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

27...55 mm

détectable:

Non

Colliers de cablage, Standard