Cellpack - Collier de cablage KS/3.5/200/NC - 146452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311016832
Réf. Sonepar
01294101683
Réf. Fournisseur
146452
Marque
Cellpack
largeur de bande:
3.5 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
176 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-5...40 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
27...55 mm
détectable:
Non


