Non retournable

Cellpack - Collier de cablage KS/4.5/360/NC - 146435

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Collier de cablage KS/4.5/360/NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.5 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311006789

Réf. Sonepar

01294100678

Réf. Fournisseur

146435

Marque

Cellpack

largeur de bande:

4.5 mm

longueur de bande:

360 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

216 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-5...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

50...101 mm

détectable:

Non

Colliers de cablage, Standard

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.