Cellpack - Connecteur de derivation FK/16 - 410187

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conduit dérivé, SE/RE - 2.5...16 mm²
section nominale du conduit principal, SM - 16...16 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 2.5...16 mm²
matériau du conduit principal - cuivre
matériau du conduit dérivé - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311190310
Réf. Sonepar
01294119031
Réf. Fournisseur
410187
Marque
Cellpack
section nominale du conduit dérivé, SE/RE:
2.5...16 mm²
section nominale du conduit principal, SM:
16...16 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM:
2.5...16 mm²
matériau du conduit principal:
cuivre
matériau du conduit dérivé:
cuivre
borne isolée:
Non
ouverture de canal de serrage, conduit principal:
ouvert des deux côtés
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé:
ouvert des deux côtés
traitement de la surface:
laitonné
type de raccordement:
connexion à vis
pays de fabrication:
INDE


